SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 218 N2MA

  • ERIKS:23769235
  • Hersteller:QJ 218 N2MA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 565.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 611.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
186 kN
Statische Belastung
200 kN
Referenzdrehzahl
5000 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Gewicht
2.739 kg
Mit Dichtung
Nein