CHF 444.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 480.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 156 kN |
Statische Belastung | 173 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Gewicht | 2.221 kg |
Mit Dichtung | Nein |