SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 217 N2MA

  • ERIKS:13200701
  • Hersteller:QJ 217 N2MA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 523.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 565.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
156 kN
Statische Belastung
173 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Mit Dichtung
Nein