CHF 336.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 363.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 26 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Gewicht | 1.776 kg |
Mit Dichtung | Nein |