SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 216 N2MA

  • ERIKS:13511187
  • Hersteller:QJ 216 N2MA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 295.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 319.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein