SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 215 N2MA/C4B20

  • ERIKS:23769232
  • Hersteller:QJ 215 N2MA/C4B20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 311.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 336.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Gewicht
1.482 kg
Mit Dichtung
Nein