SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 215 N2MA/C3

  • ERIKS:24004161
  • Hersteller:QJ 215 N2MA/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 356.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 385.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
125 kN
Statische Belastung
132 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Gewicht
1.482 kg
Mit Dichtung
Nein