CHF 328.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 354.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 25 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 125 kN |
Statische Belastung | 132 kN |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Gewicht | 1.482 kg |
Mit Dichtung | Nein |