SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 214 N2MA/C4B20

  • ERIKS:24004158
  • Hersteller:QJ 214 N2MA/C4B20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 282.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 305.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Gewicht
1.332 kg
Mit Dichtung
Nein