SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 214 N2MA/C3

  • ERIKS:13530178
  • Hersteller:QJ 214 N2MA/C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 272.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 294.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein