SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 214 N2MA

  • ERIKS:23769230
  • Hersteller:QJ 214 N2MA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 315.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 341.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
120 kN
Statische Belastung
122 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Gewicht
1.332 kg
Mit Dichtung
Nein