SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 213 MA/C2L

  • ERIKS:13530177
  • Hersteller:QJ 213 MA/C2L
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 233.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 252.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein