SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 212 MA/C2L

  • ERIKS:13530176
  • Hersteller:QJ 212 MA/C2L
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 218.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein