SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 212 MA

  • ERIKS:23769226
  • Hersteller:QJ 212 MA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 225.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 244.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
96.5 kN
Statische Belastung
93 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
0.965 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ212-XL-MPA

  • ERIKS:11668619
  • Manufacturer:192605980000

CHF 211.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 228.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026