CHF 177.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 192.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 21 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 85 kN |
Statische Belastung | 83 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Gewicht | 0.758 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 163.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 177.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026