CHF 171.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 185.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 49 kN |
Statische Belastung | 41.5 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl | 17000 rpm |
Gewicht | 0.348 kg |
Mit Dichtung | Nein |