SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 207 MA/C2LS1

  • ERIKS:13200698
  • Hersteller:QJ 207 MA/C2LS1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein