SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 205 N2MA/C2L

  • ERIKS:23769216
  • Hersteller:QJ 205 N2MA/C2L
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
27 kN
Statische Belastung
21.2 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Gewicht
0.158 kg
Mit Dichtung
Nein