CHF 216.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 233.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 17 kN |
Statische Belastung | 11.4 kN |
Referenzdrehzahl | 22000 rpm |
Grenzdrehzahl | 30000 rpm |
Gewicht | 0.079 kg |
Mit Dichtung | Nein |