SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 1030 N2MA/C4B20

  • ERIKS:13200696
  • Hersteller:QJ 1030 N2MA/C4B20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'393.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'587.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ10
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
35 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
242 kN
Statische Belastung
335 kN
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Mit Dichtung
Nein