SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Kunststoff QJ 312 PHAS

  • ERIKS:24004194
  • Hersteller:QJ 312 PHAS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 308.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 333.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
156 kN
Statische Belastung
137 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Gewicht
1.834 kg
Mit Dichtung
Nein