SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Kunststoff QJ 309 PHAS

  • ERIKS:13530184
  • Hersteller:QJ 309 PHAS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Kunststoff
Mit Dichtung
Nein