SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Kunststoff QJ 214 N2PHAS/C2L

  • ERIKS:24004159
  • Hersteller:QJ 214 N2PHAS/C2L
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 263.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 285.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
120 kN
Statische Belastung
122 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Gewicht
1.182 kg
Mit Dichtung
Nein