SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Kunststoff QJ 213 N2PHAS/C2L

  • ERIKS:24004157
  • Hersteller:QJ 213 N2PHAS/C2L
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 242.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
110 kN
Statische Belastung
112 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Gewicht
1.084 kg
Mit Dichtung
Nein