CHF 213.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 230.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 22 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 96.5 kN |
Statische Belastung | 93 kN |
Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Gewicht | 0.828 kg |
Mit Dichtung | Nein |