CHF 8'712.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'418.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser | 580 mm |
Breite | 190 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 6800 kN |
Dynamische Belastung | 4445 kN |
Grenzdrehzahl | 1000 rpm |
Referenzdrehzahl | 800 rpm |
Gewicht | 208 kg |
Gewicht | 458 lb |