CHF 57.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | UCFL |
Gehäusetyp | Flanschlager 1-seitiger Flansch |
Lagertyp | Kugellager |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Bolzen größe | 16 MMT |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Breite | 53.6 mm |
Lager | Einlegelager mit verlängertem Innenring und Setzschrauben-Sicherung |
Gehäuse | Gusseisen-Gehäuse |