SKF

SKF Vierloch-Flanschlager-Einheit zur industriellen Wellenlagerung.

  • ERIKS:14622112
  • Hersteller:UCFL 212/H
Image 1
ÜberblickDiese ovalflanschige Kugellagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und einen verlängerten Innenring mit Stellschraubbefestigung. Sie entspricht den JIS-Normen, ist für die Aufnahme moderater Anfangsfehlstellungen ausgelegt, begrenzt jedoch die axiale Verschiebung. Die Einheit unterstützt hohe Drehzahlen und Temperaturen und widersteht Verunreinigungen, wodurch sie für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet ist. Funktionen
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet robuste Unterstützung und zuverlässige Maschinenbefestigung unter rauen Bedingungen
  • Verlängerter Innenring mit Stellschraubensicherung gewährleistet Wellenstabilität bei wechselnden Belastungen
  • Dichtungen und Abweisbleche auf beiden Seiten schützen das Lager vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer
  • Beständig gegen hohe Geschwindigkeiten und Temperaturen, wodurch die Wartungsintervalle reduziert werden
  • Ermöglicht den Ausgleich moderater anfänglicher Fehlausrichtungen und vereinfacht Installations- und Ausrichtungsprozesse
Anwendung und Nutzung
  • Ideal zur Montage an Maschinenrahmen oder Industrie­wänden
  • Kompatibel mit Geräten, die eine 60-mm-Wellenunterstützung benötigen
  • Verwendet für Anwendungen nach JIS-Flanschgehäuse-Standards
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
20 MMT
Wellendurchmesser
60 mm
Breite
68.7 mm
Lager
Einlege-Kugellager
Gehäuse
Gusseisen-Gehäuse