CHF 15.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.91inkl. MwSt
6 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TSN..L |
Typ | Housing Seal |
Geeignet für Wellendurchmesser | 40 mm |
Innendurchmesser | 39 mm |
Außendurchmesser | 63.1 mm |
Breite | 11 mm |
Material | TPE |
Betriebstemperatur | von -30 bis 110 °C |