CHF 848.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 917.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CMSS 2100 |
Typ | Industrial Accelerometer |
Drahtlos | Nein |
Mit Temperaturmessung | Nein |
Temperaturmessbereich | von -50 bis 120 °C |
Temperaturmessbereich | von -58 bis 248 °F |
Mit Maschinenzustandsbewertung | Nein |
Betriebstemperatur | von -50 bis 120 °C |
Breite | 0.88 in |
Breite | 22.3 mm |
Höhe | 24.6 mm |
Höhe | 0.97 in |