SKF

SKF Vibracon SMAT 008 Einstellwerkzeug für SM20E-SM36E länge=2x207 mm

  • ERIKS:13189837
  • Hersteller:SMAT 008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SMAT
Typ
Vibracon adjustment tool
Max. Höhe
50.04 mm
Gewicht
0.33 kg