SKF

SKF Vibracon SMAT 006 Einstellwerkzeug für SM12-SM16 länge=2x207mm

  • ERIKS:13189839
  • Hersteller:SMAT 006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SM12-SM16
Typ
Vibracon adjustment tool
Max. Höhe
50.04 mm
Gewicht
0.33 kg