CHF 121.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SMSW |
Wellendurchmesser | 2.0472 in |
Außendurchmesser | 92 mm |
Gewicht | 1880 g |
h | 60 mm |
D | 92 mm |
d | 52 mm |