SKF

SKF Vibracon Machinen Träger SM 48 E-CSTR

  • ERIKS:14622416
  • Hersteller:SM 48 E-CSTR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 854.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 924.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
E-CSTR
Typ
Vibracon adjustable chocks
Mindesthöhe
70 mm
Nennhöhe
77 mm
Max. Höhe
89 mm
Max. erweiterte Höhe
89 mm
Außendurchmesser
210 mm
Durchmesser Bolzenloch
60 mm
Durchmesser Schlüsselbohrung
10 mm
Teilung
3 mm
Bolzen größe
M48 bis M56
Max. Bolzen größe
M56
Anzugsdrehmoment
9660 Nm
Maschinenlast
200
Versuchslast
1150
Material
Kohlenstoffstahl mit Oberflächenbehandlung
Gewicht
14.5 kg