SKF

SKF Vibracon Machinen Träger SM 42 ELP-ASTR

  • ERIKS:14622413
  • Hersteller:SM 42 ELP-ASTR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 664.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 718.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
ELP-ASTR
Typ
Vibracon adjustable chocks
Mindesthöhe
35 mm
Nennhöhe
40 mm
Max. Höhe
47 mm
Max. erweiterte Höhe
47 mm
Außendurchmesser
190 mm
Durchmesser Bolzenloch
52 mm
Durchmesser Schlüsselbohrung
6 mm
Teilung
2 mm
Bolzen größe
M42 bis M48
Max. Bolzen größe
M48
Anzugsdrehmoment
6210 Nm
Maschinenlast
160
Versuchslast
850
Material
Stahllegierung mit Oberflächenbehandlung
Gewicht
6.23 kg