CHF 365.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 395.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | E-CS |
Typ | Vibracon adjustable chocks |
Mindesthöhe | 66 mm |
Nennhöhe | 66 mm |
Max. Höhe | 66 mm |
Max. erweiterte Höhe | 75 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Durchmesser Bolzenloch | 52 mm |
Durchmesser Schlüsselbohrung | 8 mm |
Teilung | 2 mm |
Bolzen größe | M42 bis M48 |
Max. Bolzen größe | M48 |
Anzugsdrehmoment | 6210 Nm |
Maschinenlast | 160 |
Versuchslast | 850 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Gewicht | 9.9 kg |