SKF

SKF Vibracon Machinen Träger SM 36 ELP-ASTR

  • ERIKS:14482990
  • Hersteller:SM 36 ELP-ASTR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 463.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 501.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
ELP-ASTR
Typ
Vibracon adjustable chocks
Mindesthöhe
30 mm
Nennhöhe
35 mm
Max. Höhe
42 mm
Max. erweiterte Höhe
42 mm
Außendurchmesser
160 mm
Durchmesser Bolzenloch
45 mm
Durchmesser Schlüsselbohrung
6 mm
Teilung
2 mm
Bolzen größe
M36 bis M42
Max. Bolzen größe
M42
Anzugsdrehmoment
4100 Nm
Maschinenlast
120
Versuchslast
650
Material
Stahllegierung mit Oberflächenbehandlung
Gewicht
3.75 kg