SKF

SKF Vibracon Machinen Träger SM 36 E-CS

  • ERIKS:14532279
  • Hersteller:SM 36 E-CS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 248.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
E-CS
Typ
Vibracon adjustable chocks
Mindesthöhe
61 mm
Nennhöhe
61 mm
Max. Höhe
61 mm
Max. erweiterte Höhe
70 mm
Außendurchmesser
160 mm
Durchmesser Bolzenloch
45 mm
Durchmesser Schlüsselbohrung
8 mm
Teilung
2 mm
Bolzen größe
M36 bis M42
Max. Bolzen größe
M42
Anzugsdrehmoment
4100 Nm
Maschinenlast
120
Versuchslast
650
Material
Kohlenstoffstahl
Gewicht
6.49 kg