CHF 326.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 353.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | ELP-ASTR |
Typ | Vibracon adjustable chocks |
Mindesthöhe | 30 mm |
Nennhöhe | 30 mm |
Max. Höhe | 30 mm |
Max. erweiterte Höhe | 37 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Durchmesser Bolzenloch | 39 mm |
Durchmesser Schlüsselbohrung | 6 mm |
Teilung | 2 mm |
Bolzen größe | M30 bis M36 |
Max. Bolzen größe | M36 |
Anzugsdrehmoment | 2570 Nm |
Maschinenlast | 90 |
Versuchslast | 475 |
Material | Stahllegierung mit Oberflächenbehandlung |
Gewicht | 2.39 kg |