SKF

SKF Vibracon Machinen Träger SM 30 E-CS

  • ERIKS:14532316
  • Hersteller:SM 30 E-CS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
E-CS
Typ
Vibracon adjustable chocks
Mindesthöhe
56 mm
Nennhöhe
56 mm
Max. Höhe
65 mm
Max. erweiterte Höhe
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Durchmesser Bolzenloch
39 mm
Durchmesser Schlüsselbohrung
8 mm
Teilung
2 mm
Bolzen größe
M30 bis M36
Max. Bolzen größe
M36
Anzugsdrehmoment
2570 Nm
Maschinenlast
90
Versuchslast
475
Material
Kohlenstoffstahl
Gewicht
4.52 kg