SKF

SKF Vibracon Machinen Träger SM 24 E-CSTR

  • ERIKS:14524812
  • Hersteller:SM 24 E-CSTR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SM 24
Typ
Vibracon adjustable chocks
Mindesthöhe
51 mm
Nennhöhe
51 mm
Max. Höhe
60 mm
Max. erweiterte Höhe
60 mm
Außendurchmesser
120 mm
Durchmesser Bolzenloch
33 mm
Durchmesser Schlüsselbohrung
8 mm
Teilung
2 mm
Bolzen größe
M24 bis M30
Max. Bolzen größe
M30
Anzugsdrehmoment
1465 Nm
Maschinenlast
60
Versuchslast
325
Material
Kohlenstoffstahl mit Oberflächenbehandlung
Gewicht
2.98 kg