CHF 160.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 173.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | E-CS |
Typ | Vibracon adjustable chocks |
Mindesthöhe | 51 mm |
Nennhöhe | 51 mm |
Max. Höhe | 60 mm |
Max. erweiterte Höhe | 60 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Durchmesser Bolzenloch | 33 mm |
Durchmesser Schlüsselbohrung | 8 mm |
Teilung | 2 mm |
Bolzen größe | M24 bis M30 |
Max. Bolzen größe | M30 |
Anzugsdrehmoment | 1465 Nm |
Maschinenlast | 60 |
Versuchslast | 325 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Gewicht | 2.98 kg |