SKF

SKF Vibracon Machinen Träger SM 20 ELP-ASTR

  • ERIKS:14541279
  • Hersteller:SM 20 ELP-ASTR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 263.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
ELP-ASTR
Typ
Vibracon adjustable chocks
Mindesthöhe
30 mm
Nennhöhe
30 mm
Max. Höhe
37 mm
Max. erweiterte Höhe
37 mm
Außendurchmesser
100 mm
Durchmesser Bolzenloch
27 mm
Durchmesser Schlüsselbohrung
6 mm
Teilung
1.5 mm
Bolzen größe
M20 bis M24
Max. Bolzen größe
M24
Anzugsdrehmoment
730 Nm
Maschinenlast
35
Versuchslast
200
Material
Stahllegierung mit Oberflächenbehandlung
Gewicht
1.22 kg