SKF

SKF Vibracon Machinen Träger SM 20 E-CSTR

  • ERIKS:14622406
  • Hersteller:SM 20 E-CSTR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
E-CSTR
Typ
Vibracon adjustable chocks
Mindesthöhe
45 mm
Nennhöhe
45 mm
Max. Höhe
54 mm
Max. erweiterte Höhe
54 mm
Außendurchmesser
100 mm
Durchmesser Bolzenloch
27 mm
Durchmesser Schlüsselbohrung
8 mm
Teilung
1.5 mm
Bolzen größe
M20 bis M24
Max. Bolzen größe
M24
Anzugsdrehmoment
730 Nm
Maschinenlast
35
Versuchslast
200
Material
Kohlenstoffstahl mit Oberflächenbehandlung
Gewicht
1.18 kg