CHF 132.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 143.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | E-CS |
Typ | Vibracon adjustable chocks |
Mindesthöhe | 45 mm |
Nennhöhe | 45 mm |
Max. Höhe | 54 mm |
Max. erweiterte Höhe | 54 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Durchmesser Bolzenloch | 27 mm |
Durchmesser Schlüsselbohrung | 8 mm |
Teilung | 1.5 mm |
Bolzen größe | M20 bis M24 |
Max. Bolzen größe | M24 |
Anzugsdrehmoment | 730 Nm |
Maschinenlast | 35 |
Versuchslast | 200 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Gewicht | 1.18 kg |