SKF

SKF Vibracon Machinen Träger SM 16 ELP-ASTR

  • ERIKS:14622404
  • Hersteller:SM 16 ELP-ASTR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
ELP-ASTR
Typ
Vibracon adjustable chocks
Mindesthöhe
30 mm
Nennhöhe
30 mm
Max. Höhe
37 mm
Max. erweiterte Höhe
37 mm
Außendurchmesser
80 mm
Durchmesser Bolzenloch
22 mm
Durchmesser Schlüsselbohrung
6 mm
Teilung
1.5 mm
Bolzen größe
M16 bis M20
Max. Bolzen größe
M20
Anzugsdrehmoment
420 Nm
Maschinenlast
25
Versuchslast
140
Material
Stahllegierung mit Oberflächenbehandlung
Gewicht
0.772 kg