SKF

SKF Vibracon Machinen Träger SM 16 E-CS

  • ERIKS:14622402
  • Hersteller:SM 16 E-CS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
E-CS
Typ
Vibracon adjustable chocks
Mindesthöhe
40 mm
Nennhöhe
40 mm
Max. Höhe
48 mm
Max. erweiterte Höhe
48 mm
Außendurchmesser
80 mm
Durchmesser Bolzenloch
22 mm
Durchmesser Schlüsselbohrung
6 mm
Teilung
1.5 mm
Bolzen größe
M16 bis M20
Max. Bolzen größe
M20
Anzugsdrehmoment
420 Nm
Maschinenlast
25
Versuchslast
140
Material
Kohlenstoffstahl
Gewicht
1.01 kg