SKF

SKF Vibracon Machinen Träger SM 12 E-CSTR

  • ERIKS:14622400
  • Hersteller:SM 12 E-CSTR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
E-CSTR
Typ
Vibracon adjustable chocks
Mindesthöhe
34 mm
Nennhöhe
34 mm
Max. Höhe
40 mm
Max. erweiterte Höhe
40 mm
Außendurchmesser
65 mm
Durchmesser Bolzenloch
18 mm
Durchmesser Schlüsselbohrung
6 mm
Teilung
1.5 mm
Bolzen größe
M12 bis M16
Max. Bolzen größe
M16
Anzugsdrehmoment
215 Nm
Maschinenlast
15
Versuchslast
90
Material
Kohlenstoffstahl mit Oberflächenbehandlung
Gewicht
0.56 kg