SKF

SKF Vibracon Kugelscheibe Low-Profile SMSW 16 LP-ASTR

  • ERIKS:12972630
  • Hersteller:SMSW 16LPAST
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kugelscheiben von SKF bilden eine exakt parallele Ebene zwischen Schraubenkopf und Stirnfläche der Mutter. Sie gleichen Winkelfehler aus und verhindern Biegeverformungen der Bolzen.

Die Hauptvorteile:
  • Automatischer Ausgleich von Winkelfehlern
  • Gleichmäßige Verteilung der Flächenpressung
  • Erhöhte Bolzendehnung möglich dank erhöhter Spannkraftlänge
  • Konstruktion und hochlegierter Stahl sorgen für Zuverlässigkeit
  • Verhinderung von Biegeverformungen
  • Erhöhte Ermüdungsfestigkeit der Bolzen
  • Anfräsen wird überflüssig
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
D
33 mm
H
60 mm
Gewicht Füllung
0.225 kg
Gewindegröße
M 16