Eriks
SKF

SKF Verlängerungskabel TMDT 2-37

  • ERIKS:23770451
  • Hersteller:TMDT 2-37
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 211.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 228.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMDT
Typ
Extension cable
Gewicht
0.22
Gewicht
220 g
Länge
10 m